JUEGO SARGENTO ALTO RENDIMIENTO 3000-140

Juego sargento alto rendimiento

Ver información técnica

Referencias

Bessey:GSV300M
Rubix:799290259000
fabricante:GSV300M
brand logo

Detalles de producto : JUEGO SARGENTO ALTO RENDIMIENTO 3000-140


Sargento robusto acodado

Características: mandíbula móvil de acero bonificado forjado para una mayor seguridad en caso de grandes cargas. Tope final desmontable sin herramientas para cambiar rápidamente la mandíbula móvil a la función de extensión o para sustituirlo por otra variedad de mandíbula. Husillo bonificado resistente al desgaste. Platillo de apriete especial resistente al calor, basculante hasta 35°. Revestimiento adicional de acero sinterizado templado e impregnado de aceite para anchuras interiores de 3000 mm, extremada duración gracias sus óptimas características de deslizamiento y funcionamiento de emergencia.

Aplicación: para tensar y extender a altas fuerzas de apriete y grandes aberturas en todo campo del trabajo con metales y madera. Fuerza de apriete de hasta 6,5 kN hasta una abertura de 2000 mm y de hasta 9 kN con una abertura de 3000 mm.
Características: mandíbula móvil de acero bonificado forjado para una mayor seguridad en caso de grandes cargas. Tope final desmontable sin herramientas para cambiar rápidamente la mandíbula móvil a la función de extensión o para sustituirlo por otra variedad de mandíbula. Husillo bonificado resistente al desgaste. Platillo de apriete especial resistente al calor, basculante hasta 35°.

Aplicación: para tensar y extender a altas fuerzas de apriete y grandes aberturas en todo campo del trabajo con metales y madera. Fuerza de sujeción de hasta 6,5 kN
High-pernce clamp 3000/140

Información técnica


Atributos
460,29 Sin IVA
/ unidad
556,95 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días