Referencias
Facom:272A.800
Rubix:798529974000
EAN:3148511630082



Detalles de producto : 272A.800 APRIETAJUNTA
• Capacidad: 0 a 1500 mm.
• Montajes de precisión gracias al apriete sin rotación de la bomba.
• Guía tratada y dentada en los cantos para bloqueos fuertes; rotula inclinable.
• Presentación: lacado, guía zincada.
APRIETA JUNTAS DE BOMBA 800MM
Cualidades
Precise assembly thanks to the clamping without rotation of the pump. • Rail treated and notched on edges for free blocks; tilting kneecap.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3389 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 915x195x40 mm |
| Peso con embalaje | 3389 g |
| Sujeción | 800 mm |
| Peso | 3.37 kg |
| Proyección | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,68 € Sin IVA
/ unidad
109,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días