SARGENTO PROFESIONAL 800X100 LLANTA 35X9
Sargento de émbolo profesional
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:652547
Rubix:798954071000
EAN:3660338007583

Documentos
Detalles de producto : SARGENTO PROFESIONAL 800X100 LLANTA 35X9
Cabezales en fundición GS de alta resistencia, protección epoxi.
Llanta de acero estirado en frío.
Fabricación francesa
Llanta de acero estirado en frío.
Fabricación francesa
Cualidades
20 operaciones de mecanizado y control durante la fabricación
Potencia hasta 12.000 N
Potencia hasta 12.000 N
Información técnica
Atributos
| Sujeción | 800 mm |
|---|---|
| Proyección | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,41 € Sin IVA
/ unidad
100,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días