Referencias
Beta Tools:1591 1000
Rubix:798161345000
fabricante:015910100
EAN:8014230179063

Documentos
Detalles de producto : 1591 1000-SARGENTOS
Sargentos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 1130x180x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3742,5 g |
| Sujeción | 1000 mm |
| Carril | 1000 mm |
| Proyección | 110 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,63 € Sin IVA
/ unidad
95,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
