Referencias
Beta Tools:1594 600
Rubix:798163016000
fabricante:015940060
EAN:8014230099156

Documentos
Detalles de producto : 1594 600-SARGENTOS DE APRIETE DE PALANCA
Sargentos de apriete de palanca
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 740x215x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3314 g |
| Sujeción | 600 mm |
| Carril | 600 mm |
| Proyección | 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,08 € Sin IVA
/ unidad
174,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
