TLK350.19X35

Juego de sujeción TOLLOK

Ver información técnica

Referencias

Tollok:TLK350 19x35 C
Rubix:798053595000
fabricante:11044738
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : TLK350.19X35


ELEMENTO DE TENSIÓN
ELEMENTO DE TENSIÓN

Cualidades



∙ Pares medios a altos ∙ Tiempos de montaje cortos ∙ Aplicación rentable

Aplicaciones

Limpie y lubrique ligeramente las superficies de contacto del eje y el cubo. Introduzca el juego de apriete en el asiento del cubo y deslícelo sobre el eje. Apriete los tornillos de apriete en cruz uniformemente hasta el par de apriete especificado en varias etapas utilizando una llave dinamométrica. Compruebe el par de apriete de todos los tornillos de apriete en el orden en que están dispuestos. PRECAUCIÓN: No utilice aceite con bisulfuro de molibdeno o aditivos de alta presión ni grasa, ya que reducen considerablemente el coeficiente de fricción.

Información técnica


Atributos
Tipotlk 350
Diámetro de eje19 mm
Diámetro de perforación19 mm
Longitud total con tornillos25 mm
Longitud total sin tornillos21 mm
Número de tornillos4
Fuerza axial10.4 kN
Eje de presión superficial104 N/mm²
Par transmisible99 N.m
Diámetro exterior35 mm
Ejecución350
Centradoautocentrado
35,19 € Sin IVA
/ unidad
42,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días