TLK 200 40X65

Juego de sujeción TOLLOK

Ver información técnica

Referencias

Tollok:TLK200 40x65 C
Rubix:798053519000
fabricante:11045008
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : TLK 200 40X65


Juego de sujeción TOLLOK
Juego de sujeción TOLLOK

Cualidades


∙ Pares medios a altos ∙ Amplias tolerancias

Aplicaciones

Limpie y lubrique ligeramente las superficies de contacto del eje y el cubo. Introduzca el juego de fijación en el asiento del cubo y deslícelo sobre el eje. Apriete los tornillos cromados hasta que el anillo interior entre en contacto con el eje y el anillo exterior con el cubo. A continuación, apriete los tornillos de apriete gradual y uniformemente en cruz hasta alcanzar el par de apriete Ms. ATENCIÓN: No utilice aceite con bisulfuro de molibdeno o aditivos de alta presión ni grasa.

Información técnica


Atributos
Tipotlk 200
Diámetro de eje40 mm
Diámetro de perforación40 mm
Longitud total con tornillos26 mm
Longitud total sin tornillos20 mm
Número de tornillos14
Fuerza axial56 kN
Eje de presión superficial220 N/mm²
Par transmisible1120 N.m
Diámetro exterior65 mm
Ejecución200
Centradono autocentrado
26,73 € Sin IVA
/ unidad
32,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días