TLK200.30X55

Juego de sujeción TOLLOK

Ver información técnica
Referencias
Tollok:TLK200 30x55 C
Rubix:798053515000
fabricante:11044997
brand logo
Resumen técnico

Detalles de producto : TLK200.30X55


Juego de sujeción TOLLOK
Juego de sujeción TOLLOK

Cualidades


∙ Pares medios a altos ∙ Amplias tolerancias

Aplicaciones

Limpie y lubrique ligeramente las superficies de contacto del eje y el cubo. Introduzca el juego de fijación en el asiento del cubo y deslícelo sobre el eje. Apriete los tornillos cromados hasta que el anillo interior entre en contacto con el eje y el anillo exterior con el cubo. A continuación, apriete los tornillos de apriete gradual y uniformemente en cruz hasta alcanzar el par de apriete Ms. ATENCIÓN: No utilice aceite con bisulfuro de molibdeno o aditivos de alta presión ni grasa.

Información técnica


Atributos
Tipotlk 200
Diámetro de eje30 mm
Diámetro de perforación30 mm
Longitud total con tornillos26 mm
Longitud total sin tornillos20 mm
Número de tornillos10
Fuerza axial41 kN
Eje de presión superficial215 N/mm²
Par transmisible610 N.m
Diámetro exterior55 mm
Ejecución200
Centradono autocentrado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días