Referencias
Tollok:TLK350 12x22 C
Rubix:798453959000
fabricante:11044725

Detalles de producto : TLK350.12X22
Juego de sujeción TOLLOK
Juego de sujeción TOLLOK
Cualidades
∙ Pares medios a altos ∙ Tiempos de montaje cortos ∙ Aplicación rentable
Aplicaciones
Limpie y lubrique ligeramente las superficies de contacto del eje y el cubo. Introduzca el juego de apriete en el asiento del cubo y deslícelo sobre el eje. Apriete los tornillos de apriete en cruz uniformemente hasta el par de apriete especificado en varias etapas utilizando una llave dinamométrica. Compruebe el par de apriete de todos los tornillos de apriete en el orden en que están dispuestos. PRECAUCIÓN: No utilice aceite con bisulfuro de molibdeno o aditivos de alta presión ni grasa, ya que reducen considerablemente el coeficiente de fricción.
Información técnica
Atributos
| Tipo | tlk 350 |
|---|---|
| Diámetro de eje | 12 mm |
| Diámetro de perforación | 12 mm |
| Longitud total con tornillos | 15.5 mm |
| Longitud total sin tornillos | 13 mm |
| Número de tornillos | 4 |
| Fuerza axial | 4 kN |
| Eje de presión superficial | 104 N/mm² |
| Par transmisible | 24 N.m |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Ejecución | 350 |
| Centrado | autocentrado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días