Elementos de conexión y acoplamiento
Elementos de conexión
Elementos de sujeción
Juego de sujeción / Elemento de sujeción
COLLARIN DE EJE MLAB10 OXIDO NEGRO C/TORN. PASANTE
COLLARIN DE EJE MLAB10 OXIDO NEGRO C/TORN. PASANTE
Collarín del eje - Tipo de tornillo prisionero
Referencias
mecaline:
MLAB10
rubix:
799102535000
fabricante:
896025
ean:
3660338483325
Resumen técnico
Tipo
Sólido con tornillo
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : COLLARIN DE EJE MLAB10 OXIDO NEGRO C/TORN. PASANTE
Los collarines de eje Mecaline se utilizan ampliamente para fijar componentes de transmisión de potencia y rodamientos en ejes u otros conjuntos.
Fácil de montar y fijar con el tornillo de fijación suministrado.
Cualidades
Se suministra en acero C45 de calidad con bordes desbarbados
Aplicaciones
Para fijar componentes en ejes
Información técnica
Atributos
Tipo
Sólido con tornillo
Número de tornillos
1
Material
Acero C45
Peso
0.019
kg
Diámetro exterior
20
mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
0,67
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días
Modificar variantes (18)