Referencias
Tollok:TLK 250 20X30
Rubix:798053537000
fabricante:T250020X030

Detalles de producto : TLK250.20X30
Juego de sujeción TOLLOK
Juego de sujeción TOLLOK
Cualidades
∙ Pares bajos a medios ∙ Tiempos de montaje cortos ∙ Dimensiones de montaje radiales reducidas
Aplicaciones
Limpie y lubrique ligeramente las superficies de contacto del eje y el cubo. Introduzca el juego de apriete en el asiento del cubo, deslice sobre el eje y apriete la contratuerca al par de apriete y, a continuación, fíjela con una arandela de seguridad. No utilice aceite con bisulfuro de molibdeno o aditivos de alta presión ni grasa, que reducen considerablemente el coeficiente de fricción.
Información técnica
Atributos
| Tipo | tlk 250 |
|---|---|
| Diámetro de eje | 20 mm |
| Diámetro de perforación | 20 mm |
| Longitud total con tornillos | 18 mm |
| Longitud total sin tornillos | 6.5 mm |
| Fuerza axial | 7 kN |
| Eje de presión superficial | 167 N/mm² |
| Par transmisible | 66 N.m |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Ejecución | 250 |
| Centrado | no autocentrado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,60 € Sin IVA
/ unidad
24,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
