COLLARIN DE EJE MLAB14SS ACERO INOX C/TORN. PASANTE
Collarín del eje - 2 Tornillo de cabeza
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:MLAB14SS
Rubix:799102530000
fabricante:896030
EAN:3660338483370

Documentos
Detalles de producto : COLLARIN DE EJE MLAB14SS ACERO INOX C/TORN. PASANTE
Los collarines de eje Mecaline se utilizan ampliamente para fijar componentes de transmisión de potencia y rodamientos en ejes u otros conjuntos.
Fácil de montar y fijar con el tornillo de fijación suministrado.
Cualidades
Acero inoxidable resistente a la corrosión, fácil de montar,
Aplicaciones
Para fijar componentes en ejes
Información técnica
Atributos
| Tipo | sólido con tornillo |
|---|---|
| Número de tornillos | 1 |
| Material | acero inoxidable aisi304 |
| Peso | 0.031 kg |
| Diámetro exterior | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,83 € Sin IVA
/ unidad
4,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días