COLLARIN DE EJE MLADB20 OXIDO NEGRO C/2PR


Collarín del eje - Tipo de tornillo prisionero

Referencias
mecaline:MLADB20
rubix:799102508000
fabricante:896052
ean:3660338483592
Resumen técnico
TipoDividido con 2 tornillos de cabeza
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : COLLARIN DE EJE MLADB20 OXIDO NEGRO C/2PR


Los collarines de eje Mecaline se utilizan ampliamente para fijar componentes de transmisión de potencia y rodamientos en ejes u otros conjuntos.
Los collares partidos son fáciles de montar. El collar del eje tiene 2 medios cuerpos que pueden ajustarse alrededor de un eje y fijarse con 2 tornillos de cabeza suministrados.

Cualidades

Suministrado en acero C45 de calidad con bordes desbarbados, dado que el collarín está partido no es necesario desmontar la disposición para colocar el collarín.

Aplicaciones

Para fijar componentes en ejes

Información técnica


Atributos
TipoDividido con 2 tornillos de cabeza
Número de tornillos2
MaterialAcero C45
Peso0.107 kg
Diámetro exterior40 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,06 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días