Referencias
Stahlwille:50181010
Rubix:798259784000
fabricante:730N/10
EAN:4018754139521




Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 20 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 100 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 9x12 '' |
Detalles de producto : 50181010 730N LLAVE DINAMOMETR ICA, 20-100NM
Llave dinamométrica MANOSKOP® 730N
Características: Extremadamente resistente y duradera. Escala doble para la lectura de N · m y lbf · ft, ventana para lectura de escala. Carcasa de tubo de acero con mango de plástico de dos componentes, cabezal con soporte para herramientas de inserción. El bloqueo de seguridad QuickRelease garantiza un encaje seguro y cambio rápido de herramientas de inserción. Para el apriete controlado a derecha e izquierda. No requiere reinicio a 0, puesto que el elemento de medición se carga únicamente al apretar, vara de torsión en vez de muelle. Señal de disparo acústica y claramente perceptible. Ajuste rápido y preciso del par de apriete mediante el ajuste rápido QuickSelect, es reajustable sin necesidad de desmontarlo. Clasificados según DIN EN ISO 6789-2:2017. Suministro incl. certificado de ensayo.
Aplicación: Para el apriete controlado de tornillos dentro del correspondiente margen del par de apriete, para todos los ámbitos de fabricación industrial. Ideal para uniones roscadas de difícil acceso.
Características: Extremadamente resistente y duradera. Escala doble para la lectura de N · m y lbf · ft, ventana para lectura de escala. Carcasa de tubo de acero con mango de plástico de dos componentes, cabezal con soporte para herramientas de inserción. El bloqueo de seguridad QuickRelease garantiza un encaje seguro y cambio rápido de herramientas de inserción. Para el apriete controlado a derecha e izquierda. No requiere reinicio a 0, puesto que el elemento de medición se carga únicamente al apretar, vara de torsión en vez de muelle. Señal de disparo acústica y claramente perceptible. Ajuste rápido y preciso del par de apriete mediante el ajuste rápido QuickSelect, es reajustable sin necesidad de desmontarlo. Clasificados según DIN EN ISO 6789-2:2017. Suministro incl. certificado de ensayo.
Aplicación: Para el apriete controlado de tornillos dentro del correspondiente margen del par de apriete, para todos los ámbitos de fabricación industrial. Ideal para uniones roscadas de difícil acceso.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 52x28x386 mm |
|---|---|
| Peso neto | 988 g |
| Par de apriete mínimo | 20 N.m |
| Par de apriete, máximo | 100 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 9x12 '' |
| Longitud | 386 mm |
| Peso | 0.988 kg |
| Fijación | 9 x 12 mm |
| Tipo | 730n/10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
425,00 € Sin IVA
/ unidad
514,25 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días