Referencias
Bahco:7455-100
Rubix:798267322000
EAN:7314150125111






Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 20 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 100 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
Documentos
Detalles de producto : 7455-100 LLAVE DINAM ESC 3/8 1 00NM
• Escalas duales en Nm/libras pie y Nm/libras pulgada (tamaños: 5-25 Nm)
• La gama abarca valores de par de torsión de 1 a 1000 Nm /11 libras pulgada y 701 libras pie
• Se puede utilizar en sentido horario o antihorario
• Aplicación controlada de par de torsión de hasta el ± 4 % en sentido horario y antihorario
• El sistema de ajuste activa una señal táctil y sonora
• Cabezas de carraca fija de 24-36 dientes con cuadradillo de 1/4" a 1" (de 1/4" a 1/2" con sistema de liberación rápida)
• Llave completamente metálica, con mecanismo sellado
• Mango metálico estriado antideslizamiento, resistente a los impactos, la presión y los productos químicos
• Las llaves de 5 a 340 Nm se presentan en un tubo semitransparente con colgador. El resto en una caja plástica individual.
• Todas las llaves van acompañadas de una declaración de conformidad, de acuerdo con ISO 6789-1:2017
• Fabricado en EE.UU.
Bahco Mechanical Torque Wrench is a high-quality tool manufactured with a quality in mind. Designed for the most demanding professionals. Solid and strong materials ensure long life and safe serviceTorque Range : 20-100nmDrive size: 3/8 inchWeight : 1.14kgDual, easy to read scale (metric and imperial) ISO 6789Bright chrome finish
Cualidades
Mechanical Adjustable Torque Click Wrench with Marked Scale and Fixed Ratchet Head
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1440 g |
|---|---|
| Par de apriete mínimo | 20 N.m |
| Par de apriete, máximo | 100 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 400 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,05 € Sin IVA
/ unidad
273,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días