590/1-LL DINAMOMETRICAS LECTURA DIRECTA
Llaves dinamométricas de lectura directa adecuadas para aprietes en sentido horario y antihorario, precisión de apriete ± 4%
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:590/1
Rubix:798169252000
fabricante:005900003
EAN:8014230027425

Detalles de producto : 590/1-LL DINAMOMETRICAS LECTURA DIRECTA
Llaves dinamométricas de lectura directa adecuadas para aprietes en sentido horario y antihorario, precisión de apriete ± 4%
Cualidades
Llaves dinamométricas de lectura directa adecuadas para aprietes en sentido horario y antihorario, precisión de apriete ± 4%
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 290x90x85 mm |
|---|---|
| Peso neto | 562 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Longitud | 253 mm |
| Fijación | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
810,90 € Sin IVA
/ unidad
981,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
