IZO-D-30 LLAVE DINAMOMETRICA 3 -30 NM

Llave dinamométrica IZO-D

Ver información técnica

Referencias

Bahco:IZO-D-30
Rubix:798267431000
EAN:7314151846824
brand logo

Resumen técnico

Par de apriete mínimo3 N.m
Par de apriete, máximo30 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IZO-D-30 LLAVE DINAMOMETRICA 3 -30 NM


Llave dinamométrica electrónica. Precisión +/- 2%. Señal visual, acústica y por vibración. Con cabeza de trinquete desmontable y reversible de inserción. 60 dientes / 6 caras. Apagado automático y control automático del punto cero. Conservación de datos y de los valores ajustados al cambiar la batería. Operativo de: 5 C - 42 C. Resistente a temperaturas exteriores: -10 C - 50 C. Completo con cabeza de trinquete y tres pilas AA. Valores medidos programables en Nm, Lbf.ft, Lbf.in. ISO 6789. 89/336/EEC.
Electronic torque wrench 1/4 inch, 9X12 mm, 3-30Nm

Información técnica


Atributos
Peso neto1405 g
Par de apriete mínimo3 N.m
Par de apriete, máximo30 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud425 mm
Peso0.9 kg
Norma2014/30/EC;ISO 6789;CE MARKING
Tipodigital torque wrench
669,41 € Sin IVA
/ unidad
809,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días