7603580 4151-20 - TORCOFIX FS 14X18, 20-200 NM
Llave dinamométrica TORCOFIX FS
Ver información técnicaReferencias
Gedore:4151-20
Rubix:798175942000
fabricante:7603580
EAN:4002805415122


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 20 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 200 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 35/64x45/64 '' |
Detalles de producto : 7603580 4151-20 - TORCOFIX FS 14X18, 20-200 NM
Aplicación:
• apriete controlado de tornillos en el rango de 5 - 200 N·m sin escala
• llave dinamométrica robusta, con ajuste fijo, que desconecta de forma audible y táctil, con acoplamiento rectangular para la industria y el oficio Ejecución:
• clasificada según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %).
• para el apriete controlado en sentido horario y antihorario
• construcción robusta de tubo de acero pintado con acoplamiento rectangular galvanizado (9x12 mm, resp. 14x18 mm)
• el sistema de desacoplamiento proporciona una señal de liberación táctil y audible
• medida del cuadradillo de fábrica: 17,5 mm (9x12 mm) resp. 25 mm (14x18 mm)
• uso únicamente con herramientas enchufables con medida de cuadradillo uniforme - de lo contrario pueden producirse desviaciones en los valores.
• según el uso de la herramienta se puede trabajar tanto hacia adelante (p. ej. llave de vaso enchufable) como lateralmente (p. ej. carraca reversible y llave de vaso)
• al realizar el pedido, por favor indicar el valor en N·m si se desea el ajuste de fábrica (precio bajo petición)
• apriete controlado de tornillos en el rango de 5 - 200 N·m sin escala
• llave dinamométrica robusta, con ajuste fijo, que desconecta de forma audible y táctil, con acoplamiento rectangular para la industria y el oficio Ejecución:
• clasificada según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %).
• para el apriete controlado en sentido horario y antihorario
• construcción robusta de tubo de acero pintado con acoplamiento rectangular galvanizado (9x12 mm, resp. 14x18 mm)
• el sistema de desacoplamiento proporciona una señal de liberación táctil y audible
• medida del cuadradillo de fábrica: 17,5 mm (9x12 mm) resp. 25 mm (14x18 mm)
• uso únicamente con herramientas enchufables con medida de cuadradillo uniforme - de lo contrario pueden producirse desviaciones en los valores.
• según el uso de la herramienta se puede trabajar tanto hacia adelante (p. ej. llave de vaso enchufable) como lateralmente (p. ej. carraca reversible y llave de vaso)
• al realizar el pedido, por favor indicar el valor en N·m si se desea el ajuste de fábrica (precio bajo petición)
Llave dinamométrica TORCOFIX FS 14x18 40-200 Nm Aplicación: apriete controlado de tornillos en el rango de 5 - 200 N·m sin escala llave dinamométrica robusta, con ajuste fijo, que desconecta de forma audible y táctil, con acoplamiento rectangular para la industria y el oficio Ejecución: clasificada según DIN EN ISO 6789:2017 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %). para el apriete controlado en sentido horario y antihorario construcción robusta de tubo de acero pintado con acoplamiento rectangular galvanizado (9x12 mm, resp. 14x18 mm) el sistema de desacoplamiento proporciona una señal de liberación táctil y audible medida del cuadradillo de fábrica: 17,5 mm (9x12 mm) resp. 25 mm (14x18 mm) uso únicamente con herramientas enchufables con medida de cuadradillo uniforme - de lo contrario pueden producirse desviaciones en los valores. según el uso de la herramienta se puede trabajar tanto hacia adelante (p. ej. llave de vaso enchufable) como lateralmente (p. ej. carraca reversible y llave de vaso) al realizar el pedido, por favor indicar el valor en N·m si se desea el ajuste de fábrica (precio bajo petición)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 750 g |
|---|---|
| Par de apriete mínimo | 20 N.m |
| Par de apriete, máximo | 200 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 35/64x45/64 '' |
| Longitud | 410 mm |
| Peso | 0.75 kg |
| Fijación | 14x18 mm |
| Tipo | llave dinamométrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,11 € Sin IVA
/ unidad
223,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días