CR.10TA CONJUNTO HIDRAULICO - 10T
Composición de enderezado hidráulico 10 t
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:CR.10TA
Rubix:798661146000
EAN:3662424089794

Documentos
Detalles de producto : CR.10TA CONJUNTO HIDRAULICO - 10T
• Incluye : - 1 bomba manual 600 cm³. - 1 ariete de empuje recorrido 154 mm. - 1 ariete separador. - 4 alargaderas 127 --> 711 mm. - 7 accesorios: base plana, patas de separación, cabezas en V, cuadriculada, caucho. • Conexión por medio de conectores rápidos. • Presión de trabajo: 700 bares. • Suministrada en un maletín con ruedas. • Conformidad norma CE.
COMPOSICIÓN DE ENDEREZADO HIDRÁULICO 10 T | CR.10TA
Cualidades
•Comprising: - 1 hand pump (600 cm³). - 1 push-jack (154 mm stroke). - 1 plier-spreader jack. - 4 extension pieces (127 to 711 mm). - 7 accessories: flat base, spreading legs, heads (V, chequered, rubber)
Quick couplers
Working pressure: 700 bar
Supplied in a wheeled storage case
CE
Quick couplers
Working pressure: 700 bar
Supplied in a wheeled storage case
CE
Información técnica
Atributos
| Desplazamiento | 154 mm |
|---|---|
| Peso | 37.1 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
653,53 € Sin IVA
/ unidad
790,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
