GUIA LIJADO EN SECO 09560 50GR NEGRO

3M™ Guía de lijado en seco

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
3M:09560
Rubix:799222492000
fabricante:7000086677
EAN:05010027665453
brand logo
Resumen técnico
Tipoguía de lijado en seco
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUIA LIJADO EN SECO 09560 50GR NEGRO


Encuentre defectos, como agujeros en el aparejado y arañazos profundos en la imprimación, con la guía de lijado 3M™. Nuestra guía de lijado detecta las imperfecciones de menor tamaño en la superficie para el lijado en seco de imprimaciones. No requiere enmascarado antes de utilizarse y no hay tiempo de secado tras su aplicación.

Durante el lijado de masilla de poliéster, nuestra guía de lijado ayuda a garantizar que la masilla sea plana, sin irregularidades, y que las líneas y contornos sean rectos y apropiados. Garantiza que toda la zona de imprimación se lije antes del revestimiento superior. Se utiliza en lijados en seco y en mojado. La guía de lijado no contiene disolventes.
Detecte imperfecciones de la superficie con la guía de lijado 3M™. Nuestra guía de lijado no requiere enmascarado antes de utilizarse y no hay tiempo de secado tras su aplicación. Resalta defectos, como agujeros en el aparejado y arañazos profundos en la imprimación.

Cualidades

Use to detect surface imperfections such as pinholes in body filler and deep scratches in primer;Requires no masking;Use for wet and dry sanding;Ideal to highlight body lines;Contains no solvents

Aplicaciones

Detecta imperfecciones en la superficie, como agujeros en el aparejado y arañazos profundos en la imprimación;No requiere enmascarado;Se utiliza en lijados en seco y en mojado;Idóneo para resaltar líneas de la carrocería;No contiene disolventes

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje121 g
Tipoguía de lijado en seco
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,57 Sin IVA
/ unidad
39,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días