DTS.2B CAMILLA

Carro de mecánica de alta resistencia

Ver información técnica
Referencias
Facom:DTS.2B
Rubix:798528492000
EAN:3662424101175
brand logo
Resumen técnico
Tipoenredadera de inspección
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DTS.2B CAMILLA


Carro de mecánica de alta resistencia
- El cabezal se eleva y ajusta.
- Portaherramientas.
- Cojín de vinilo resistente al aceite, acolchado de espuma de alta densidad.
- Altura máxima: 100 mm
-Carga máxima del chasis: 150 kg.
- 6 ruedas.
Medidas: 101 x 63 cm.
Peso: 10 kg.
CAMILLA DE VISITA USO INTENSIVO

Información técnica


Atributos
Peso neto11686 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)1065x690x160 mm
Peso con embalaje10995 g
Tipoenredadera de inspección
Modelodts
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,93 Sin IVA
/ unidad
295,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días