TOPE DE PIEZA POSISTOP 25 MM

Tope de pieza POSISTOP

Ver información técnica

Referencias

Hirt:00PST-25
Rubix:799297652000
fabricante:00PST-25
brand logo

Resumen técnico

Tipotope de pieza posistop 25 mm

Detalles de producto : TOPE DE PIEZA POSISTOP 25 MM


Tope de pieza POSISTOP

Características: de aluminio, con 3 imanes integrados en el tope para una fijación sencilla al cuerpo del plato de torno y las superficies de apoyo rectificadas.
Anchura de garra: 25–55 mm (ampliable si se retiran las pestañas).

Aplicación: para sujetar piezas cortas con un diámetro de pieza de 15–150 mm sobre plato de torno de tres garras y platos de sujeción de fuerza.
Workpiece stop POSISTOP 25mm

Información técnica


Atributos
Tipotope de pieza posistop 25 mm
77,17 € Sin IVA
/ unidad
93,38 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días