BRIDA ACERO DIN55027-22 160 MM KK 5

Brida acero DIN55027 - 22

Ver información técnica

Referencias

Röhm:319654
Rubix:799297677000
fabricante:319654
brand logo

Resumen técnico

Tipobrida acero din55027-22 160 mm kk 5

Detalles de producto : BRIDA ACERO DIN55027-22 160 MM KK 5


Brida de cono corto de acero DIN 55027

Características: Brida de acero refrentada por el lado del plato, acabado por el lado de la máquina.

Volumen de suministro: Brida con pernos roscados, espárragos o pernos Camlock.
Short taper steel flange DIN55027 160mm

Información técnica


Atributos
Tipobrida acero din55027-22 160 mm kk 5
243,80 € Sin IVA
/ unidad
295,00 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días