JUEGO PROTECTOR VIRUTAS P/DURO P/TAM. 250 MM

Juego proteccion virutas para DURO para tamaño 160 mm

Ver información técnica

Referencias

Röhm:236441
Rubix:799297657000
fabricante:236441
brand logo

Resumen técnico

Tipojuego protector virutas p/duro p/tam. 250 mm

Detalles de producto : JUEGO PROTECTOR VIRUTAS P/DURO P/TAM. 250 MM


Protección contra virutas para platos de torno

Aplicación: para introducirla en la guía de garras. Evita la entrada de virutas en el cuerpo del plato. Juego de tres piezas.
Chip guard set DURO f. size 250mm

Información técnica


Atributos
Tipojuego protector virutas p/duro p/tam. 250 mm
20,41 Sin IVA
/ unidad
24,70 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días