Referencias
MAPA:34301167
Rubix:798513280000
fabricante:34301167
EAN:3245423013177

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 JERSETTE 301
Máxima comodidad para trabajo de largo plazo en entornos agresivos. Libertad de movimiento, debido a la forma anatómica y la excelente comodidad del soporte textil sin costuras. Buena resistencia al desgarro. Buena resistencia frente a muchos ácidos diluidos y bases. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar.
Aplicaciones
Industria aeronáutica, construcción y administraciones públicas en servicios de limpieza.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Longitud | 310 mm |
| Valor de protección química | kpt |
| Material Principal | látex |
| ESD | no |
| Color | azul |
| Grosor | 1.15 mm |
| Material | látex natural |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,98 € Sin IVA
/ unidad
6,03 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
