Referencias
Ansell:37-210-8
Rubix:798329402000
fabricante:37210080
EAN:0076490477851



Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 37-210 ALPHATEC <<DESCATALOGADO>>
•Guante nitrilo verde reutilizables.
•Apto para uso alimentario.
•Con tecnologia UltraGrip™ que ofrece un alto agarre en condiciones de humedad y con aceite gracias al relieve en forma de rombos.
•Apto para uso alimentario.
•Con tecnologia UltraGrip™ que ofrece un alto agarre en condiciones de humedad y con aceite gracias al relieve en forma de rombos.
Cualidades
Improved grip, dexterity, flexibility
Aplicaciones
Dairy processing;
Fruit and vegetable processing;
Poultry processing;
Prepared meals
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 37 g |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Longitud | 320 mm |
| Valor de protección química | jkt |
| Material Principal | nitrilo |
| ESD | no |
| Embalaje | 12 pares por bolsa |
| Color | negro |
| Grosor | 0.2 mm |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días