GUANTE T-10 G-CHEM ULTRA, NITRILO FLOCADO

Guantes g-chem ultra

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:880423
Rubix:798950238000
EAN:3660338338311
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño10
Longitud320 mm
Valor de protección químicaajklmno
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 G-CHEM ULTRA, NITRILO FLOCADO


Guantes de nitrilo, flocados por dentro.
Superficie exterior antideslizante en palma y dedos.
Sin silicona.
Grosor:
0,38 mm.- Longitud:
32cm.
Muy buena resistencia química a derivados de hidrocarburos y alcoholes.
Bolsa de 12 pares/Cartón de 144 pares APLICACIONES Fabricación de piezas en presencia de aceite de corte.
Impresión.
Tratamiento de metales con disolventes.
Tratamiento de madera.
Mecánica general.
Trabajo de mantenimiento.
Uso de productos fitosanitarios.
PUNTOS FUERTES Muy buena destreza.
Comodidad.
Absorción de la transpiración.
Antideslizamiento.

Cualidades

• Very good chemical resistance to hydrocarbon and alcohol derivatives.
• Very good dexterity and comfort
• Absorption of perspiration.
• Non-slip

Aplicaciones

• Making parts in the presence of cutting oil, printing
• Treatment of metals with solvents, wood treatment
• General mechanics and maintenance work
• Use of phytosanitary products
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño10
Longitud320 mm
Valor de protección químicaajklmno
Material Principalnitrilo
ESDno
Colorverde
Grosor0.38 mm
Materialnitrilo
3,25 Sin IVA
/ unidad
3,93 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Tamaño