GUANTE T-11 58-530W ALPHATEC

AlphaTec® 58-530W

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Ansell:58-530W-11
Rubix:798257547000
fabricante:58530W110
EAN:0076490447083
ANSELL Gloves ALPHATEC WITTE NYLONVOERING 58-530 MT 11
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tamaño11
Longitud290 mm
Valor de protección químicaajklopt
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-11 58-530W ALPHATEC


El guante AlphaTec® incorpora la revolucionaria Ansell Grip Technology™ para que los usuarios puedan manipular objetos húmedos o engrasados con menos fuerza de agarre y más control. Esta exclusiva combinación de resistencia a sustancias químicas y agarre, junto con flexibilidad y destreza, hacen del guante AlphaTec® la elección lógica cuando se trabaja con sustancias químicas. Protección segura contra productos químicos para una seguridad añadida.
La tecnología patentada Ansell Grip Technology™ garantiza la impenetrabilidad del polímero del recubrimiento en el forro durante la fabricación. El grosor del recubrimiento es consistente y seguro, y su barrera química reduce la posibilidad de que entren en contacto con la piel las sustancias químicas. Los guantes AlphaTec® con forro de nylon blanco se recomiendan para aplicaciones de interior, mientras que los modelos AlphaTec® con forro acrílico negro son idóneos para aplicaciones de exterior.
Longitud : 305 mm. Contacto con alimentos : Si. Antistatic : Si. Sin Silicona.
Normes : EN388:2016_4142A, EN ISO 374-1:2016|Type A_AJKLOPT, EN ISO 374-5:2016_Virus, EN407_X1XXXX
Unrivalled combination of chemical resistance, confident grip and a comfortable inner lining.

Cualidades

  • Featuring ANSELL GRIPTM technology to enable users to handle wet or oily objects with better grip and more control 
  • Solid nitrile shell for high protection against exposure to bases, oils, fuels, some solvents and greases
  • Utilizes white nylon liner which is ideal for indoor applications 
  • Vend pack option available

Aplicaciones

Aeroespacial, Industria de agroquímicos, Manipulación de productos químicos, especialmente cáusticos y disolventes, Servicios de emergencia, Manipulación de objetos y materiales cubiertos de grasa y aceite, Mantenimiento, Minería, Industria de la impresión, Refinería - Petróleo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto123 g
Tamaño11
Longitud290 mm
Valor de protección químicaajklopt
Material Principalnitrilo
ESDno
Embalaje6 pares por bolsa: 12 bolsas por caja
Colorverde
Grosor0.95 mm
Materialnitrilo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
580,32 Sin IVA
/ 72 unidades
702,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Seleccione variantes (5)