920A-AS 5/8-LL DE VASO DE MANO HEXAGONAL
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:920A-AS 5/8
Rubix:798169764000
fabricante:009200276
EAN:8014230429960

Detalles de producto : 920A-AS 5/8-LL DE VASO DE MANO HEXAGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 59,6 g |
| Longitud | 37 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 59.6 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,08 € Sin IVA
/ unidad
9,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
