NS.9A VASO IMPACTO 1/2''

NS.A - Vasos impacto 1/2" 6 caras métricas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:NS.9A
Rubix:798527680000
EAN:3148516546371
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro25 mm
Longitud38 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NS.9A VASO IMPACTO 1/2''


• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
VASO 1/2 IMPACTO - 6C - 9 MM

Información técnica


Atributos
Peso neto71 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)40x25x25 mm
Peso con embalaje73 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro25 mm
Longitud38 mm
Cuadrado9 mm
11,04 Sin IVA
/ unidad
13,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días