7800DM-28
Vasos de 1/2\" con cuadradillo y perfil bihexagonal métrico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:7800DM-28
Rubix:798210619000
EAN:7314151097356


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 28 mm |
| Longitud | 45 mm |
Documentos
Detalles de producto : 7800DM-28
Vástago moleteado para giro manual de fijaciones de libre giro
No apto para uso con máquinas
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste de la fijación gracias al perfil Dynamic-Drive™
Distribución máxima de la carga y del par gracias al área adicional del flanco
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
SB: embalado para venta al por menor en tarjeta informativa de plástico
No apto para uso con máquinas
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste de la fijación gracias al perfil Dynamic-Drive™
Distribución máxima de la carga y del par gracias al área adicional del flanco
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
SB: embalado para venta al por menor en tarjeta informativa de plástico
Cualidades
Vasos con cuadradillo de 1/2" y perfil bi-hexagonal métrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 160 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 28 mm |
| Longitud | 45 mm |
| Acabado | pulido |
| Peso | 173 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,92 € Sin IVA
/ unidad
13,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días