1956558 IN K 21 19

Llave de impacto hexagonal K 21

Ver información técnica

Referencias

Gedore:IN K 21 19
Rubix:798175742000
fabricante:1956558
EAN:4010886870051
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro19 mm
Longitud75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1956558 IN K 21 19


Punta de destornillador de impacto 1" 19 mm Adecuada para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 25, ISO 1174 Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso

Información técnica


Atributos
Peso neto650 g
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro19 mm
Longitud75 mm
Acabadopulido
45,27 € Sin IVA
/ unidad
54,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días