6184030 K 21 50 - VASO DE IMPACTO 1p 50 MM

Llave de impacto de 6 caras K 21

Ver información técnica

Referencias

Gedore:K 21 50
Rubix:798175395000
fabricante:6184030
EAN:4010886618400
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro50 mm
Longitud72 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6184030 K 21 50 - VASO DE IMPACTO 1p 50 MM


Toma de impacto 1" hex 50 mm Según DIN 3129, ISO 2725-2 Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 25, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado gun-metal Utilizar KB 3770 y KB 3775 a partir de 75 mm * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto1018 g
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro50 mm
Longitud72 mm
Acabadopulido
59,92 € Sin IVA
/ unidad
72,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días