Referencias
Facom:M.36SR
Rubix:798526186000
EAN:3148518690300


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 65 mm |
Detalles de producto : M.36SR VASO 1p METRICA 36
• Aleación especial Cobre-Berilio antichispa y antimagnético.
VASO 1P - 12 CARAS 36MM ADF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 536 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 52x52x65 mm |
| Peso con embalaje | 536 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 65 mm |
| Acabado | cobre/berilio |
| Peso | 505 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
388,34 € Sin IVA
/ unidad
469,89 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días