7800SM-16
Llave de vaso cuadrada de 1/2" con perfil hexagonal métrico y acabado pulido de alto brillo
Ver información técnicaReferencias
Bahco:7800SM-16
Rubix:798210644000
EAN:7314151097912





Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 16 mm |
| Longitud | 38 mm |
Detalles de producto : 7800SM-16
Llaves de vaso de longitud estándar, 1/2". Hexagonales, métricas. No aptos para uso en máquinas. Acero de calidad de alta aleación. Pulido de alto brillo. Dentado. ISO 2725/1174. DIN 3124/3120. Cada una embalada en una tarjeta de plástico informativa.
Cualidades
1/2" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile and High Polished Finish
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 16 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días