6259650 D 30 L 22 - LLAVE DE VASO 3/8p, FORMA LARGA 22 MM

Enchufe perfil UD 12 caras largo D 30 L

Ver información técnica

Referencias

Gedore:D 30 L 22
Rubix:798176642000
fabricante:6259650
EAN:4010886625965
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro22 mm
Longitud63.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6259650 D 30 L 22 - LLAVE DE VASO 3/8p, FORMA LARGA 22 MM


Llave de vaso 3/8", longitud 22 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto136 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro22 mm
Longitud63.5 mm
Acabadocromado
Peso136 g
28,62 Sin IVA
/ unidad
34,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días