J.22H SOCKET J.22H

J.H - Vasos 3/8" 6 caras métricos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:J.22H
Rubix:798216586000
EAN:3148510275406
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro24.7 mm
Longitud33 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : J.22H SOCKET J.22H


• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Disponible como juego en estante metálico (Ref. J.40U). • Presentación: cromado, brillante.
VASO 3/8 - 6C - 22MM

Cualidades

• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Available as a set on a metal rack (Ref J. 40U). • Version: High-gloss chromed.

Información técnica


Atributos
Peso neto82 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)33x29x29 mm
Peso con embalaje82 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro24.7 mm
Longitud33 mm
Acabadobrillante
Peso80 g
7,22 € Sin IVA
/ unidad
8,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días