J.12AVSE VASO AISLADO 3/8''

J.AVSE - Vasos 3/8" 12 caras aislados 1.000 Voltios serie VSE

Ver información técnica
Referencias
Facom:J.12AVSE
Rubix:798528243000
EAN:3148510276144
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro18 mm
Longitud46 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : J.12AVSE VASO AISLADO 3/8''


• Vasos de empleo manual. • Cuadrado de arrastre 3/8" - 9,53 mm. • Perfil OGV®
VASO AISLADO 3/8 - 12MM

Información técnica


Atributos
Peso neto40 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)44x22x22 mm
Peso con embalaje40 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro18 mm
Longitud46 mm
Peso35 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,20 Sin IVA
/ unidad
29,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días