Referencias
Facom:J.9LA
Rubix:798217927000
EAN:3148510280110




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 17.3 mm |
| Longitud | 55 mm |
Detalles de producto : J.9LA SOCKET J.9LA
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Vasos largos dedicados a los accesos en pozo o roscas largas.
• Disponible como juego en estante metálico (Ref. J.L40U).
• Presentación: cromado, brillante.
VASO LARGO 3/8 - 12C -9MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 52 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 55x16x16 mm |
| Peso con embalaje | 52 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 17.3 mm |
| Longitud | 55 mm |
| Cuadrado | 9 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 47 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,21 € Sin IVA
/ unidad
17,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días