K.34B VASO 3/4''

K.B - Vasos 3/4" 12 caras métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:K.34B
Rubix:798531700000
EAN:3148516596314
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro34 mm
Longitud59 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K.34B VASO 3/4''


• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos. • Equipados con un botón de desbloqueo rápido. • Presentación: cromada satinada.
VASO 3/4 - 12C - 34 MM

Información técnica


Atributos
Peso neto319 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)58x48x48 mm
Peso con embalaje319 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro34 mm
Longitud59 mm
Cuadrado34 mm
Acabadocromado
Peso322 g
22,93 Sin IVA
/ unidad
27,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días