NKB.22 VASO IMPACTO 3/4''
NKB - Vasos impacto de 3/4" largos paredes delgadas 6 caras métricos
Ver información técnicaReferencias
Facom:NKB.22
Rubix:798527810000
EAN:3148510389226




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 34 mm |
| Longitud | 102 mm |
Detalles de producto : NKB.22 VASO IMPACTO 3/4''
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
• Paredes delgadas para accesos difíciles.
• Perfil hexagonal convexo para una mejor resistencia.
VASO 3/4 DELGADO IMPACTO 22 MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 569 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 95x44x44 mm |
| Peso con embalaje | 569 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 34 mm |
| Longitud | 102 mm |
| Cuadrado | 22 mm |
| Peso | 600 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,60 € Sin IVA
/ unidad
66,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días