J.14H SOCKET J.14H

J.H - Vasos 3/8" 6 caras métricos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Facom:J.14H
Rubix:798216571000
EAN:3148510274607
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro17.6 mm
Longitud30 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : J.14H SOCKET J.14H


• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Disponible como juego en estante metálico (Ref. J.40U). • Presentación: cromado, brillante.
VASO 3/8 - 6C - 14MM

Cualidades

• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Available as a set on a metal rack (Ref J. 40U). • Version: High-gloss chromed.

Información técnica


Atributos
Peso neto34 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)30x18x18 mm
Peso con embalaje34 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro17.6 mm
Longitud30 mm
Cuadrado14 mm
Peso34 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,05 Sin IVA
/ unidad
8,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días