NSB.24 VASO IMPACTO 1/2''
NSB - Vasos impacto de 1/2" largos paredes delgadas 6 caras métricos
Ver información técnicaReferencias
Facom:NSB.24
Rubix:798527670000
EAN:3148510456249





Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 32 mm |
| Longitud | 85 mm |
Detalles de producto : NSB.24 VASO IMPACTO 1/2''
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
• Paredes delgadas para accesos difíciles.
• Perfil hexagonal convexo para una mejor resistencia.
VASO 1/2 IMPACTO LARGO DELGA - 6C - 24MM
Cualidades
For your safety, use impact couplers with the appropriate rings and pins.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 294 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 90x35x35 mm |
| Peso con embalaje | 294 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 32 mm |
| Longitud | 85 mm |
| Cuadrado | 24 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,95 € Sin IVA
/ unidad
35,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días