Referencias
Aventics:R412021814
Rubix:799187242000
EAN:3666750005411

Detalles de producto : CL03-EV 3/2CC-024DC/NI/IP69K [R412021814]
El islote CL03 está diseñado sin juntas ni zonas de retención para una limpieza fácil. Fabricado en polímero de alta tecnología, resiste a productos químicos y detergentes agresivos. Con su índice de protección IP69K, puede instalarse lo más cerca posible de los actuadores, reduciendo así la necesidad de armarios de control. Su diseño modular permite configurar soluciones a medida según las necesidades de cada aplicación.
Cualidades
Higiene óptima: diseño Clean Line, lubricantes NSF H1, limpieza simplificada. Fiabilidad y seguridad: índice de protección IP69K, resistencia a entornos extremos. Versatilidad: hasta 32 niveles de presión, amplia variedad de conexiones y distribuidores. Flexibilidad: montaje en batería, extensiones modulares, personalización completa. Ahorro de espacio: instalación posible directamente cerca de los actuadores.
Aplicaciones
Ideal para la industria agroalimentaria y los entornos sometidos a lavados a alta presión, la isla de distribución CL03 garantiza una higiene óptima y una fiabilidad máxima.
Información técnica
Atributos
| Tipo | 2 x 3/2 nf/nf ext 24vdc |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 700 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
394,89 € Sin IVA
/ unidad
477,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días