VSVA-B-T32H-AZD-D1-1R5L
Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VSVA-B-T32H-AZD-D1-1R5L
Rubix:798203932000
fabricante:561371
EAN:4052568208806

Documentos
Detalles de producto : VSVA-B-T32H-AZD-D1-1R5L
Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central
Cualidades
- Conforme a la norma ISO 5599-1
- Conexión eléctrica con enchufe central
- Carcasa metálica robusta
- Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 468 g |
|---|---|
| Tipo | válvula solenoide |
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1100 l/min |
| Rango de presión | 3/10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,27 € Sin IVA
/ unidad
245,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días