MFH-5/3B-3/8-B-EX

Electroválvula MFH-5/3

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MFH-5/3B-3/8-B-EX
Rubix:798200145000
fabricante:535950
EAN:4052568170004
MFH-5/3B-3/8-B-EX Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MFH-5/3B-3/8-B-EX


Electrodistribuidor MFH-5/3B-3/8-B-EX con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben solicitarse por separado. Función del distribuidor=5/3, bajo presión, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=40 mm, Caudal nominal normal=2600 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto800 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
408,92 Sin IVA
/ unidad
494,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días