Referencias
Festo:VMPA14-MPM-EV-ABV-4
Rubix:799261230000
fabricante:8066772
EAN:4052568444297

Resumen técnico
| Tipo | módulo elec jux vmpa14-mpm-ev-abv-4 |
|---|---|
| Número de puertos | 4 |
Detalles de producto : VMPA14-MPM-EV-ABV-4
VMPA14-MPM-EV-ABV-4 CONEXIÓN ELÉCTRICA
Información técnica
Atributos
| Tipo | módulo elec jux vmpa14-mpm-ev-abv-4 |
|---|---|
| Número de puertos | 4 |
| Tensión | 30 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 670 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9 ... 8 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,54 € Sin IVA
/ unidad
18,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días