Referencias
SMC:SY7320-5MOU-02F-Q
Rubix:799255304000
fabricante:00225355
Documentos
Detalles de producto : SY7320-5MOU-02F-Q
La serie SY ofrece importantes mejoras en el rendimiento de la válvula para proporcionar una solución rentable para sus necesidades. La serie ofrece un caudal elevado y un bajo consumo eléctrico, todo ello en un diseño compacto. La serie SY está disponible con montaje en línea o sobre una base, y las electroválvulas pueden utilizarse individualmente o montadas en un colector.
Electrodistribuidor 5/2 y 5/3 serie sy7000
Información técnica
Atributos
| Tipo | electrodistribuidor |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,91 € Sin IVA
/ unidad
107,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días