VUVG-L10-P53U-T-M5-1R8L
Electroválvula para conexión individual VUVG
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VUVG-L10-P53U-T-M5-1R8L
Rubix:799264657000
fabricante:8031476
EAN:4052568258788



Documentos
Detalles de producto : VUVG-L10-P53U-T-M5-1R8L
Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.
Cualidades
- Válvula universal compacta
- Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
- Alto caudal en relación con su tamaño
- Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x30x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 61,19 g |
| Tipo | válvula vuvg |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 210 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,50 € Sin IVA
/ unidad
156,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días