VMPA1-M1H-M-S-M7-PI

VMPA1 Distribuidor

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VMPA1-M1H-M-S-M7-PI
Rubix:798199142000
fabricante:533385
EAN:4052568166663
VMPA1-M1H-M-S-M7-PI Solenoid valve
Resumen técnico
Tipovmpa
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VMPA1-M1H-M-S-M7-PI


Válvula solenoide VMPA1-M1H-M-S-M7-PI con conector eléctrico individual M8x1, de 4 polos. Función de distribuidor=5/2, monostable, Modo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de distribuidor=10 mm, Caudal nominal normal=360 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto172,2 g
Tipovmpa
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico360 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,92 Sin IVA
/ unidad
191,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días